2C SHARK® TWIST universaldyvelsortiment 450 dele
Universaldyvel SHARK TWIST 450 dele Sysko
SHARK TWIST DYVEL SORTIMENT
SYSTEMKOFFER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig, fleksibel montering
- Nem: Kan indstilles til at flugte med en finger uden behov for en hammer
- Hurtig: Meget let at stramme
- Alsidig: Til trægevind og metriske gevind
- Fleksibel: Hver dyvelstørrelse kan kombineres med flere skruediametre
Høj grad af sikkerhed
- Innovativ: 8-vejs hæftning med ekstremt stor kontaktflade
- Testet: Testede værdier for høj belastning
- Optimeret: Lavt installationsmoment og højt gennemtræksmoment
- Med overrotationsbeskyttelse
- Certificeret: ETA-vurdering af massive og perforerede materialer fra midten af 2023
TILFØJELSE: Takket være den særlige plastsammensætning i SHARK® TWIST kan selv møtrikker og bolte med metrisk gevind skrues ind uden problemer, f.eks. gevindfittings eller -stænger til ophængte emner i VVS-installationer eller metriske skruer








- Universaldyvel i plast
- Kan anvendes i beton, massive mursten, massive kalksandsten, lodret perforerede mursten, hule kalksandsten, porebeton, gipsplader, gipsfiberplader
- Velegnet til fastgørelse af lette til mellemstore belastninger som f.eks. gardinstænger, væghylder, letvægtskabinetter til ophængning, billedrammer, spejle, lamper, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndvaske, håndklædeskinner, henvisningsskilte og bevægelsesdetektorer
- Til fastgørelse af komponenter sammen med en træ- eller spånskrue
- Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Antal stykker i sortiment/sæt | 450 STK |
SHARK TWIST belastningsevne | |||||
Ankerstørrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Substrat | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
Beton ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
Massiv mursten ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
Massiv kalksandsten ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
Lodret perforeret mursten ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Hul kalksandsten ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
Tildeling af metriske fastgørelseselementer efter ankerstørrelse | |||||
Ankerdia. 6 | Ankerdia. 8 | Ankerdia. 10 | Ankerdia. 12 | Ankerdia. 14 | |
Egnede skruediametre (trægevind) | 4 til 5 mm | 5 til 6 mm | 6 til 8 mm | 8 til 10 mm | 10 til 12 mm |
Egnede skruediametre (metrisk) - massivt og perforeret udstyr til byggepladsen | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Egnede skruediametre (metriske) - panelmaterialer | M3 | M4 | M5 | - | - |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.