Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
2C SHARK® TWIST universaldyvelsortiment 450 dele
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 1
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 2
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 3
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 4
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 5
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 6
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 7
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 8
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 9
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 10
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 11
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universaldyvelsortiment 450 dele - 12

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

2C SHARK® TWIST universaldyvelsortiment 450 dele

Én dyvel. Otte rifler. Den innovative universaldyvel kombinerer ydeevne, fleksibilitet og nem montering og tilbyder således en lang række anvendelsesmuligheder. Sortimentet omfatter alle SHARK® TWIST-størrelser i én systemkuffert.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hurtig og fleksibel montering


  • Nem: Kan indstilles til at flugte med kun én finger uden behov for en hammer

  • Hurtig: Meget let at skrue i

  • Alsidig: Til spånskruer og metriske gevindbolte

  • Fleksibel: Hver dyvelstørrelse kan kombineres med et bredere udvalg af skruediametre


Højt niveau af sikkerhed


  • Innovativ: Ottesidede riflinger med ekstremt stor kontaktflade

  • Testet: Testede værdier for høj belastning

  • Optimeret: Lavt monteringsmoment og højt overspændingsmoment

  • Dyvlen roterer ikke i borehullet

  • Godkendt af byggemyndigheden: ETA-vurdering af massive og perforerede materialer fra medio 2023


TILFØJELSE: På grund af den særlige plastsammensætning af SHARK® TWIST kan selv spånskruer og metriske gevindbolte skrues ind uden problemer. For eksempel gevindtappe til ophængte VVS-installationer eller blot metriske bolte

Anvendelsesområde
Instruktioner