Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Betonfjerner GELHAMMER

Beton Fjerner Gel Hammer
GELHAMMER 5L

Varenr. 9501007666
EAN 7340069046896

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Højeffektiv, transparent vedhæftende gelvæske som anvendes koncentreret og ikke løber på vertikale flader

Effektiv fjernelse af betonrester mm.


  • GELHAMMER virker i op til 3 timer og kan løse betonrester op til 6 mm. tykkelse

  • Opløser cement, betonrester/betonstøv, betonslør, bentonit, fedt og olierester samt kalkrester og flyverust. Renser og af-oxiderer galvaniserede overflader.


pH: 2,5 ufortyndet

Bemærk

Kan reagere med marmor og andre kalkholdige materialer. Kan ændre farven på visse typer aluminium. Ved brug til fjernelse af betonslør på klinkegulve/badeværelsegulve anbefales en 50%/50% (GELHAMMER/vand) blandingsforhold. Efter behandling skal der skylles grundigt med vand for at undgå udtrækning af salpetersyre i fugen. Må ikke anvendes på: Marmor, terazzo eller klinker af natursten. Det anbefales selv at lave test inden brug af produktet.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Effektiv på beskidte betongulve, vægge samt facader. GELHAMMER kan anvendes på aluminium, glas, gummi og lakerede overflader.


Kan med fordel anvendes til rengøring af udlejningsmateriel, tvangsblandere, murerværktøj, stavvibratorer og andet materiel der kommer i berøring med beton.

Instruktioner
  • Påføres med pumpekande eller skumhøjtrykssprøjte eller pensel. Afhængig af tykkelse på hærdet beton lad Gel Hammer virke mellem 15 – 90 minutter. Anvend derefter en blød børste eller højtryksrenser til afvaskning. Hvis der stadig er betonrester, gentages proceduren.

  • Processen stopper, hvis emnet, der er behandlet, tørrer ud. Så længe emnet er vådt, er GELHAMMER aktivt.

  • Værktøj rengøres bedst ved iblødsætning i kar. Ved brug i kar fortyndes produktet op til 50% med vand.

  • Anvendes i temperatur over +5 grader

  • Opbevares frostfrit

  • 1 liter Gel Hammer rækker til 8 – 12 m2

Indhold

5 l

Beholder

Plastbeholder

Kemisk basis

Glykol- og polyglykolether, additiver

Farve

Ravgul

pH-værdi

2,5

Massefylde

1.104 g/cm³

Vægt for indhold

5520 g

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Biologisk nedbrydelig

Ja

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 5 °C til 30 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske, syrebestandig

PUMPESPRAY T. SYREHOLDIGE PROD., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af syreholdige produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, sure rengøringsmidler med en pH på 0,5-6,5.
Højtrykssprøjte

PÅFØRINGSSPRØJTE NEUTRAL, 5L

Alsidig tryksprøjte til køretøjs- og industrirengøring med maksimal modstandsdygtighed over for syrer.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger