Industri våd- og tørstøvsuger Eibenstock DSS 35 H iP
Våd- og tørstøvsuger, EIBENSTOCK DSS 35 H iP
EIBENSTOCK STØVSUGER DSS 35 H IP.
Varenr. 9501007675
EAN 4062856644308
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
Kraftig støvsuger der opfylder alle krav til H-Klasse støvsugere. 230 V udtag med automatisk start- og stop til elværktøj.
Nem at arbejde med
- Permanent sug og filterrens
- Automatisk filterrens (elektromagnetisk puls)
Alarmerer ved fejl
- Optisk måling af sugestyrke - akustisk alarm ved lav sugestyrke
- Alarm ved filterfejl
Special beholder, de giver et lavt tyngdepunkt
Medfølgende tilbehør
- 5 meter sugeslange
- 2 forlængerrør i rustfri stål
- Griberør
- Gulvmundstykke
- Fugestuds
- Støvpose
Luftstrøm | 75 l/sek. |
Undertryk | 280 mbar |
Beholderkapacitet | 35 l |
Maks. effekt | 1600 W |
Kabellængde | 9 m |
Min./maks. frekvens | 50 / 50 Hz |
Lydtryksniveau | 69,5 dB |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Længde | 40 cm |
Bredde | 35 cm |
Højde | 60 cm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!