Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Industri våd- og tørstøvsuger Eibenstock DSS 35 H iP
Kraftig støvsuger der opfylder alle krav til H-Klasse støvsugere. 230 V udtag med automatisk start- og stop til elværktøj.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem at arbejde med
- Permanent sug og filterrens
- Automatisk filterrens (elektromagnetisk puls)
Alarmerer ved fejl
- Optisk måling af sugestyrke - akustisk alarm ved lav sugestyrke
- Alarm ved filterfejl
Special beholder, de giver et lavt tyngdepunkt
Medfølgende tilbehør
- 5 meter sugeslange
- 2 forlængerrør i rustfri stål
- Griberør
- Gulvmundstykke
- Fugestuds
- Støvpose
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!