Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

LED-Striplight 230 V rulle Amiga

LED-Striplight S-line enkelt 230V/AC rulle Amiga
SINGLE STRIPLIGHT 10M 90W 6000K

Varenr. 9501007709
EAN 4062856643998
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

LED-Striplight med 1,5 m tilslutningskabel H05RN-F
  • Symmetrisk strålevinkel 120°

  • Kan hænges op, vikles omkring stativer og stilladser, på lofter osv.

  • Kan holde til barske, fugtige forhold.
Bemærk

StripLights kan tilsluttes, maks. 50 m, 450 W

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til byggepladser, elevatorskakter og værksteder.

Pæretype

LED

Nominel spænding

240 V/AC

Monteringstype

Til at hænge op

Materiale

PVC - polyvinylklorid

Nominel effekt

90 W

Antal LED'er

120 STK

Lysets farve

Klar

Længde

10 m

Forbindelsestype

Indstikssystem

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Lysstrøm

7000 lm

Betingelser for lysstrøm

pro Watt

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger