LED-Striplight 230 V rulle Amiga
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-Striplight 230 V rulle Amiga
LED-Striplight med 1,5 m tilslutningskabel H05RN-F
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Symmetrisk strålevinkel 120°
- Kan hænges op, vikles omkring stativer og stilladser, på lofter osv.
- Kan holde til barske, fugtige forhold.
Bemærk
StripLights kan tilsluttes, maks. 50 m, 450 W
Anvendelsesområde
Velegnet til byggepladser, elevatorskakter og værksteder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!