Affaldspose Uden snoreluk
Stor affaldssæk uden snoreluk
CONTAINERSÆK KLAR 140L 920X1440MM RL10
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- De nyeste fremstillingsmetoder, der sikrer ensartet høj kvalitet
- Fås i forskellige farver
- Fremstillingsprocessen kan resultere i mindre farvevariationer
- Produceret af genbrugsplast.
Indhold | 140 l |
Materialetykkelse | 40 µm |
Bredde | 920 mm |
Længde | 1440 mm |
Farve | Transparent |
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |
Antal afrivninger | 10 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 905 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)