Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Børstesæt VIKAN

Vaskebørstesæt VIKAN 5 dele
VIKAN VASKESÆT 5 DELE, ON/OFF, CLICK

Varenr. 9501008967
EAN 5705029900526

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sæt med 5 dele
Vaskebørstesæt med 5 dele, velegnet til effektiv udvendig rengøring af alle typer køretøjer. Teleskopskaft med on/off funktion, der gør det muligt at tænde og slukke for vandet, direkte på skaftet, hvilket både er vandbesparende og sparer tid. Sættet består af børster med gummikanter, der beskytter lakken mod ridser, og et teleskopskaft, som giver en længere rækkevidde og gør det nemmere at rengøre store køretøjer.

Indeholder:
•Autobørste med langt skaft og bløde/spaltede børstehår, 420mm
•Universel autobørste til små områder, 290mm
•Fælgbørste med bløde naturfilamenter, Ø65 mm
•Autobørste med vandgennemløb og bløde/spaltede børstehår, 250 mm
•Alu teleskopskaft med vandgennemløb og on/off funktion til vand samt click-kobling, 1060-1600 mm. Kompatibel med Gardena og Nito Click
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

5 STK

Børstesæt VIKAN indeholdt:
0 x
Teleskopskaft med vandgennemløb

TELESKOPSKAFT VANDGEN.ON/OFF106-160CLICK

Beskrivelse: Med smart on/off funktion for nem kontrol af vandstrømmen. Justerbar længde for fleksibel brug.
Mængde: 0 x
0 x
Vaskebørste, 150 x 250 mm

VASKEBØRSTE M/DREJE HOVED VANDGEN.

Beskrivelse: Bilvaskebørste med vandgennemløb, drejeled og gummikant.
Mængde: 0 x
0 x
Vaskebørste

AUTOBØRSTE M/LANG SKAFT, 420X65 MM

Beskrivelse: Autobørste til lakerede overflader
Mængde: 0 x
0 x
Fælgbørste

FÆLGBØRSTE Ø65MM 325MM STIV

Beskrivelse: Med delte, diagonalt anbragte børstehår, der giver en effektiv rengøring
Mængde: 0 x
0 x
Håndbørste

VASKE/FÆLGBØRSTE 310X70MM

Beskrivelse: Autobørste med ergonomisk og komfortabelt håndtag til effektiv og enkel rengøring af alle overflader
Mængde: 0 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger