Børstesæt VIKAN
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vaskebørstesæt med 5 dele, velegnet til effektiv udvendig rengøring af alle typer køretøjer. Teleskopskaft med on/off funktion, der gør det muligt at tænde og slukke for vandet, direkte på skaftet, hvilket både er vandbesparende og sparer tid. Sættet består af børster med gummikanter, der beskytter lakken mod ridser, og et teleskopskaft, som giver en længere rækkevidde og gør det nemmere at rengøre store køretøjer.
Indeholder:
•Autobørste med langt skaft og bløde/spaltede børstehår, 420mm
•Universel autobørste til små områder, 290mm
•Fælgbørste med bløde naturfilamenter, Ø65 mm
•Autobørste med vandgennemløb og bløde/spaltede børstehår, 250 mm
•Alu teleskopskaft med vandgennemløb og on/off funktion til vand samt click-kobling, 1060-1600 mm. Kompatibel med Gardena og Nito Click
Indeholder:
•Autobørste med langt skaft og bløde/spaltede børstehår, 420mm
•Universel autobørste til små områder, 290mm
•Fælgbørste med bløde naturfilamenter, Ø65 mm
•Autobørste med vandgennemløb og bløde/spaltede børstehår, 250 mm
•Alu teleskopskaft med vandgennemløb og on/off funktion til vand samt click-kobling, 1060-1600 mm. Kompatibel med Gardena og Nito Click
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!