Spændingstester, 2200X ELMA
Spændingstester ELMA 2200X
ELMA 2200X SPÆNDINGSTESTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Højeste sikkerhedskategori
- Spændingstesteren kan belaste målepunkt og har ekstra stort måleområde for DC til hele 1500V.
- Med prøveledninger i ekstra kraftig kvalitet
- Hus i kraftigt og robust materiale
- Velegnet til at måle på drivspændingen på el- og hybridbiler samt PV solceller.
Med den højeste sikkerhedskategori IV.
Kategori for overspændingsbeskyttelse KAT IV/600V
Da Elma 2200X er højeste sikkerhedskategori IV, kan belaste målepunkt og har ekstra stort måleområde for DC til hele 1500 V er den også velegnet til at måle på drivspændingen på elbiler og hybridbiler samt PV solceller.
Desuden er indstrumenthuset i kraftigere og mere robust udførsel, ligesom du kan belaste målepunktet. Det giver både mulighed for afladning af induceret spænding i målepunktet og til simpel test af RCD, da belastningen er 30mA ved 230V.
Målekategori (CAT.) IV 600V, (CAT.) III 1000V
Spændingstest op til 1000V AC/DC med LED indikation.
Spændingstest op til 1000VAC og 1500V DC med LCD-display.
Visning | LED/LCD |
Min /maks. spændingsområde AC | 6-1000 V/AC |
Min./maks. spændingsområde DC | 6-1500 V/DC |
Min./maks. frekvens | 40 / 400 Hz |
Modstandsmåling, min./maks. | 0-1999 Ohm |
Min. spænding for fasetest | 100 V/AC |
Diodetest | Ja |
PELV-display | Visuel, Lyd |
Min./maks. frekvensvisning | 40000-400 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 64 |
Kategori for overspændingsbeskyttelse | KAT III/1000V |
Min./maks. temperaturforhold | 5 til 40 °C |
Batteribetegnelse | Micro AAA, LR03 |
Antal batterier | 2 STK |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Farve | Grøn |
Inkluderet i leveringen | Leveres komplet med batterier og vejledning. |