Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
9 post(er) med 9 versioner fundet
VOLTAGE TESTER 2700X CURRENT CLAMP 1000 V
Polhit 1 spændingsviser med let påvisning af strøm
Robust messingdesign med prøvespids og beskyttelseshætte
Overspændingskategori CAT IV (1.000 V) - egnet til brug ved elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde samt ved test af hybrid- og elbiler og solcellesystemer
VOLTAGE TESTER 2200X 1000/1500 V AC/DC
Robust, vandtæt spændingstester med intuitiv betjening og integreret lommelygte (LED)
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.