Additiv, SCR
Systemmiddel, SCR 987 TUNAP
ADBLUE ADDITIV 5L
Varenr. 9501014343
EAN 4051641221077
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Renser uden at ødelægge ureaopløsninger inden for standarden.
- Ingen skumdannelse ved tilsætning i ureaopløsningstanken
- Velegnet til brug i trykluftassisterede doseringssystemer
- Patentanmeldt
Egenskaber
- Beskytter ureadoseringssystemer og SCR-katalysatorer mod krystaldannelse
- Renser ureadoseringssystemer og SCR-katalysatorer, der er udsat for krystaldannelse
- Velegnet til slutkundebrug
- Praktisk dosering
For måling af doseringen henvises til skalaen på flaskens doseringsområde. En flaske SCR System Active Substance (250 ml) er nok til 100 liter ureavæske.
Dosering: 1:400
Til brug i tilfælde af krystaldannelse i ureadoseringssystemer og SCR-katalysatorer. Opstår, når de nødvendige temperaturer for fuldstændig omdannelse til ammoniak ikke er nået.
Tryk på dispenserflasken for at fylde flaskens doseringsområde med den nødvendige mængde af aktive ingredienser. Tilsæt den målte mængde i beholderen/flasken, der indeholder ureaopløsningen. Tilsæt derefter blandingen i ureatanken. Påfyld systemmidlet jævnligt, mindst hver gang ureatanken påfyldes.
Indhold | 5 l |
Kemisk basis | Alkohol med additiver |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 1 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |