Akku skruemaskine DD 4G 18.0-EC C, FLEX
Akku bore-/skruemaskine FLEX DD 4G 18V
AKKU SKRUEMASKINE FLEX 18V, DD 4G U. B/L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen og forlænger levetiden samt øger effektiviteten
- 4-trins gearkasse på op til 4200 o/min. for maksimal bore- og skrueeffektivitet
- I ergonomisk korrekt design med skridsikkert og blødt greb
- Integreret LED-lampe
- LED batterikapacitet display
Leveres uden batteri og lader.
Leveres med hjælpehåndtag, bitholder, bitbeholder og bælteclips.
Nominel spænding | 18 V |
Min./maks. spændebredde for borepatron | 1-13 mm |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 5.0 Ah |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Længde | 75 mm |
Højde | 240 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 0.5 kg |