Akku slagnøgle 3/4" IW, FLEX
Akku slagnøgle FLEX IW 18V 3/4 tomme
AKKU SLAGNØGLE 3/4" FLEX 18V, U. B/L
Varenr. 9501016067
EAN 4030293222922
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med kulfri motor, elektronisk styringssystem (EMS) og firkantet gevind til 3/4".
- Kraftig slagmekanisme for maksimal ydeevne
- Variabel hastighedskontrol
- Ergonomisk designet, skridsikkert, blødt greb
- Integreret LED-lampe
- Indbygget LED-display
Bemærk
Leveres uden batteri og lader.
Maks. moment til hårde skrueanvendelser | 1060 Nm |
Værktøjsoptag | 3/4 udvendig firkant |
Længde | 82 mm |
Bredde | 230 mm |
Højde | 238 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 3,8 kg |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 5,0 Ah |