LED arbejdslampe BULLPRO SPECTRUM 24 firkantet
LED-arbejdslampe BULLPRO SPECTRUM 24, firkantet
LYGTE 9-32V 4X24W IP 68, 3600 LM 4 KT.
Varenr. 9501016867
EAN 6438255002311
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
Maksimal lyseffekt i en kompakt pakke med en blød, flad og bred lysstråle
Den brede lysstråle er perfekt egnet som baklys og frem for alt til belysning af aktive arbejdsområder. Let at montere diskret.
- 70 x 70 x 41 mm
- 460 g
- 3600 lm, målt 2750 lm
- 5000 K
- Firkantet form
- 2-polet integreret DT stik nedadrettet, modstykke inkluderet i pakken
- 16 x Osram LED, strømforbrug 1,73 A ved 13,7 V
- IP68
- ECE-R10-, R23-, R10-godkendt
- Godkendt som baklys
Form | Firkantet snit |
Min./maks. nominel spænding | 9 / 32 V |
Antal LED'er | 16 STK |
Lysstrøm | 3600 lm |
Forlygteglas, materiale | Plast |
Bredde | 70 mm |
Højde | 70 mm |
Dybde | 41 mm |
Godkendelsesmærke | ECE-R10 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Min. temperaturforhold | -40 °C |
Maks. temperaturforhold | 65 °C |
Hus, materiale | Aluminium |