LED-arbejdslampe BULLPRO SPECTRUM 24, oval
LED-arbejdslampe BULLPRO SPECTRUM 24, oval
LYGTE 9-32V 4X24W IP 68, 3600 LM RUND
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Form | Oval |
Min./maks. nominel spænding | 9 / 32 V |
Antal LED'er | 16 STK |
Lysstrøm | 3600 lm |
Forlygteglas, materiale | Plast |
Bredde | 75 mm |
Højde | 68 mm |
Dybde | 41 mm |
Godkendelsesmærke | ECE-R10 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Min. temperaturforhold | -40 °C |
Maks. temperaturforhold | 65 °C |
Hus, materiale | Aluminium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)