LED arbejdslampe BULLPRO SPECTRUM 12 smal
LED arbejdslampe BULLPRO SPECTRUM 12 rektangulær
LYGTE 9-32V 6X12W IP 69, 2500 LM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
På trods af sin lille størrelse giver arbejdslampen en stærk lysstyrke. Den brede lysstråle er perfekt egnet som baklys og frem for alt til belysning af aktive arbejdsområder. Let at montere diskret.
- 157 x 39 x 50 mm
- 400 g
- 9-32 V
- 2500 lm, målt 1430 lm
- 5000 K
- 6 x Osram LED, strømforbrug 0,89 A ved 13,7 V
- Aflang form
- Stik 2-polet, 45 cm kabel med åbne ender
- IP69K
- ECE R10-, R23-, R10-godkendt
- Godkendt som baklys
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)