airco well® 998 hygiejnerens til pollenfilterboks
Hygiejnerens til pollenfilterboks 998 airco well
998 HYGIEJNERENS POLLENFILTERBOKS 50 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ingen allergifremkaldende parfumer eller farvestoffer. En enkelt påføring med klud og værktøj sikrer hygiejnisk rengøring i overensstemmelse med VDI retningslinje 6032.
- Intensiv renseeffekt i pollenfiltermiljøet takket være optimal dækning og tilgængelighed, herunder via mekanisk rens
- Forsinker genvækst af mikroorganismer (f.eks. svampe, bakterier)
- Miljøvenlig og skånsom
- Hygiejnisk rengøring af pollenfilterkabinettet
- Ved hver udskiftning af pollenfilter
Se serviceinformation SI998.
Sæt kluden over værktøjet, og fastgør den til krogene med hullerne. Ryst dåsen godt, indsæt den i værktøjet, og skub den ind, indtil dåsen er helt tom. Hold værktøjet, mens du trykker dåsen nedad.
Indhold | 50 ml |
Vægt for indhold | 38.2 g |
Kemisk basis | Ethanol |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Farveløs |
Massefylde | 0.764 g/cm³ |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 720 døgn |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)