Flex båndsav SBE 64 18.0-EC
Akku båndsav FLEX SBE 127 18-EC
AKKU BÅNDSAV FLEX SBE 64 18-EC
Varenr.
9501017789
EAN 4030293255890
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kraftfuld og velbalanceret båndsav med optimal vægtfordeling.
- En perfekt afbalanceret båndsav takket være dens design, understøttet af optimal vægtfordeling af batteri og motor.
- Effiktiv især i brandfarlige omgivelser SBE til gnistfri skæring af metal.
- Børsteløs motor med større effektivitet og længere levetid.
- Justerbar savklinge hastighed for perfekte snit i en række forskellige materialer.
- Udskiftning af savklinge uden værktøj, med et ekstra savklingedæksel øget sikkerhed under brug.
- Integreret LED-lampe for optimal belysning af arbejdsområdet.
- Ergonomisk designet, skridsikkert håndtag med blødt greb.
- Med metalbeslag til fleksibel fastgørelse.
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, udvider levetid og øger effektiviteten
- FLEX batterisystem: egnet til alle FLEX 18 V batteripakker.
Nominel spænding | 18 V |
Maks. tomgangshastighed | 0 o/min |
Maks. skæredybde ved 90 grader | 127 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 6.5 kg |
Inkluderet i leveringen | Inkl. 1140mm bi-metal savblad |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 5 Ah |