Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flex hækkeklipper GHT 55 18-EC

Akku hæk klipper FLEX GHT 55 18-EC
AKKU HÆKKEKLIPPER FLEX GHT 55 18-EC

Varenr. 9501017865
EAN 4030293251151
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Let og kraftfuld hækkeklipper med roterende håndtag for optimal håndtering.
  • Let og kraftfuld hækkeklipper med roterende håndtag for optimal håndtering.

  • Sværdlængde 55 cm, meget kraftig takket være den dobbeltsidede dual-action laserslebet klinge med en skærekapacitet på 25 mm. Den yderligere påvirkning beskyttelse forhindrer knivene i at blive beskadiget af hegn eller vægge.

  • Med dobbelt sikkerhedsafbryder for at forhindre utilsigtet opstart af hækkeklipperen, samt ekstra håndbeskytter.

  • Børsteløs motor med større effektivitet og længere levetid.

  • Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, udvider levetid og øger effektiviteten.

  • Med elektronisk bremse stopper værktøjet på ca. 3 sekunder.

  • FLEX batterisystem: egnet til alle FLEX 18 V batteripakker.

  • Batteri og oplader medfølger ikke.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

18 V

Skærelængde

55 cm

Afstand for skæreblade

25 mm

Maskinens vægt uden genopladeligt batteri

4.9 kg

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

5.5 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger