Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flex hækkeklipper GHT 55 18-EC

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flex hækkeklipper GHT 55 18-EC

Let og kraftfuld hækkeklipper med roterende håndtag for optimal håndtering.
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
  • Let og kraftfuld hækkeklipper med roterende håndtag for optimal håndtering.

  • Sværdlængde 55 cm, meget kraftig takket være den dobbeltsidede dual-action laserslebet klinge med en skærekapacitet på 25 mm. Den yderligere påvirkning beskyttelse forhindrer knivene i at blive beskadiget af hegn eller vægge.

  • Med dobbelt sikkerhedsafbryder for at forhindre utilsigtet opstart af hækkeklipperen, samt ekstra håndbeskytter.

  • Børsteløs motor med større effektivitet og længere levetid.

  • Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, udvider levetid og øger effektiviteten.

  • Med elektronisk bremse stopper værktøjet på ca. 3 sekunder.

  • FLEX batterisystem: egnet til alle FLEX 18 V batteripakker.

  • Batteri og oplader medfølger ikke.