Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flex kædesav GCS 35 2X18-EC

Akku kædesav FLEX GCS 35 2x18-EC
AKKU KÆDESAV FLEX GCS 35 2X18-EC

Varenr. 9501017867
EAN 4030293251168
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftfuld 2 X 18V kædesav for hurtig skæring.
  • Kraftig 2 x 18 V akku motorsav med en 35 cm savblad til hurtig skæring, f.eks. til afkvistning og i træ op til ca. 30 cm

  • Det robuste metalklo-hegn fastgør saven til træet, hvilket gør det nemt at lave snit sikkert.

  • Børsteløs motor med større effektivitet og længere levetid.

  • Med rekylbremse, stopper kæden pålideligt på 0,12 sekunder og transportlås.

  • Med værktøjsfri kædespænding via drejehjul og automatisk kædesmøring.

  • Behageligt og sikkert arbejde takket være det ergonomiske design af håndtaget.

  • Støjreduktionen gør den ideel til støjfølsomme områder såsom havearbejde og anlægsgartneri, samt for håndværksvirksomheder.

  • Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, udvider levetid og øger effektiviteten.

  • FLEX batterisystem: egnet til alle FLEX 18 V batteripakker.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

Kædesav

Tomgang

0 m/min.

Maskinens vægt uden genopladeligt batteri

5.4 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger