LED arbejdslys til varebil med vinklet base
LED indvendig belysning W229
ARBEJDSLYS BIL LED M.VINKLET BASE 1800LM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kompakt men kraftigt arbejdslys til montering indeni eller udenpå køretøjet.
- De kompakte mål gør, at den kan monteres diskret på bilen, men giver stadig et super arbejdslys i det nære område.
- Effektivt arbejdslys i den nyeste LED-teknologi, de 30 LED'er i lampen yder op til 2000 lumen.
- Lygten kan monteres plant på varebilen eller i en 45 graders vinkel og kommer med en 2,5 m kabel.
Typebeskrivelse | W229 |
Pæretype | LED |
Længde | 132.9 mm |
Højde | 15.4 mm |
Nominel spænding | 12 V |
Nominel effekt | 16 W |
Lysstrøm | 2000 lm |
Produktvægt (pr. vare) | 290 g |
IP-beskyttelsesklasse | IP 6K9K |
Farve | Sort |