Vedligeholdelsesolie L-68
Vedligeholdelsesolie L-68
L-68 MASKINSMØRING, 5L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Unican’s formulering af L-68 Maskinsmøring er udviklet til at eliminere almindelige problemer på vanger som stick-slip, vibrationer og køleskæreolie-forurening. L-68 forbedrer derfor markant nøjagtigheden, produktionshastigheden og værktøjets levetid.
- L-68 Maskinsmøring er specielt designet til beskyttelse og smøring af værktøjsmaskiner, hvilket reducerer startfriktionen så meget, at stick-slip helt undgås og maskinens maksimale præcision opnås.
- Olien er velegnet til smøring af både lodrette og vandrette vanger samt gear og andre bevægelige dele på værktøjsmaskinen, hvilket gør det muligt at smøre hele maskinen i ét.
- Velegnet til smøring af lodrette kulisser, søjler, kæder og maskiner, der stiller særlige krav til en vedhæftede smøring.
- Temperaturområde fra -25 til 210 °C sikrer alsidig anvendelse under forskellige driftsforhold.
- Mineralsk base olie med multifunktionel additiv-kombination for optimal ydeevne.
- Syrefri formel forhindrer korrosion og beskadigelse af maskindele.
- Opbevares i et frostfrit lagerområde, beskyttet mod sollys for at opretholde holdbarheden i op til 60 måneder fra produktionsdatoen.
Indhold | 5 l |
Kemisk basis | Mineralsk base olie med multifunktionel additiv-kombination |
Min./maks. temperaturforhold | -25 til 210 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 Måned/Måneder |
Min. temperaturforhold | -25 °C |
Maks. temperaturforhold | 210 °C |
Syrefri | Ja |
Kinematisk oliebasisviskositet | 68 cSt |
Vægt for indhold | 3.5 kg |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | frostfrit lagerområde, beskyttet mod sollys |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)