Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sikkerhedskniv Martor SECUNORM MIZAR 1250019

Sikkerhedskniv, Martor Secunorm Mizar 1250019
MARTOR SECUNORM MIZAR 125001

Varenr. 9501020271

EAN 4002632920790

Prisvisning for kunder efter login
Sikkerhedskniv Martor SECUNORM MIZAR 1250019

Varenr. 9501020271
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
Længde

139 mm

Håndtagsbredde

15,6 mm

Klingelængde

13 mm

Klingelængde

49,9 mm

Bladbredde

19 mm

Tykkelse for klinge

0,65 mm

Håndtag, materiale

Plastforstærket glasfiber

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Knivtilbehør Martor-bæltetaske med clips

MARTOR KNIVSKEDE MED BÆLTECLIP

Alt lige ved hånden: Bæltetasker i forskellige størrelser.
x 1 stk.
Opsamlingsboks til brugte knivblade Martor 9810.08

MARTOR SAFE BOX TIL BRUGTE KNIVBLADE

Til endelig bortskaffelse af dine knivblade
x 1 stk.
Knivblad Martor trapezformet blad nr. 5232

MARTOR KNIVBLAD NR 125001 TIL MIZAR

x 10 stk.