Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
10 post(er) med 10 versioner fundet
Sikkerhedskniv med skjult blad, specielt designet til folie og plastspændebånd.
Sikkerhedskniv med automatisk tilbagetrækning af bladet og maks. bladforlænger på 7,8 cm.
Aluminiumsikkerhedskniv, ideel til tykkere materiale - med en skæredybde på 36 mm.
Kompakt sikkerhedskniv med automatisk tilbagetrækning af bladet. Især til åbning af kasser.
Reinforced, ergonomic handle and trigger, light weight but durable.
Førsteklasses sikkerhedskniv med ergonomisk klemmegreb til professionelle brugere
Med fuldautomatisk klingetilbagetrækning efter skæreprocessen.
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.