Sikkerhedskniv Martor SECUPRO 625 625016
Sikkerhedskniv, Martor Secupro 625 625016
MARTOR SECUPRO 625 625001
Varenr. 9501020273
EAN 4002632921865
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
Førsteklasses sikkerhedskniv med ergonomisk klemmegreb til professionelle brugere
- Robust håndtag fremstillet af aluminium af høj kvalitet for optimal vægtfordeling og holdbarhed
- Glat greb, der udløser den rustfri klinge til ubesværet skæring
- Ekstra stor skæredybde, ideel til op til 3-lags papkasser, gummi, materiale på ruller og mange flere anvendelsesformål
- Fuldautomatisk klingetilbagetrækning for maksimal sikkerhed under brug
- Let og hurtigt klingeskift ved blot at løfte klingeskifteknappen og trykke på grebet
- Afrundet håndtag og blødt greb bag på klingen for fremragende ergonomi og ubesværet arbejde
- Sikkerhedsmekanisme i det bageste grebsområde for at forhindre, at klingen udløses ved et uheld
Længde | 154 mm |
Håndtagsbredde | 22 mm |
Klingelængde | 21 mm |
Klingelængde | 55,5 mm |
Bladbredde | 19 mm |
Tykkelse for klinge | 0,63 mm |
Håndtag, materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!