Flydende fedt, Flow
Lavviskositetsfedt Flow 901 TUNAP
901 FLYDENDE FEDT 400 ML
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
Syntetisk aktivt, flydende fedt af høj kvalitet med PTFE. Fremragende krybeegenskaber, smøring og korrosionsbeskyttelse. Ideel langvarig pleje af alle bevægelige metalkomponenter.
- Meget god korrosionsbeskyttelse og slidbeskyttelse takket være kalciumkompleksformel
- Reducerer friktion selv under ekstreme forhold ved brug af PTFE
- Meget god krybeeffekt
- Varmebestandig fra -40 °C til +200 °C
- Ingen harpiks- eller klæbeeffekt
Anvendelsesområde
- Langvarig smøring af alle bevægelige komponenter (f.eks. dørremme, sædeskinner, samlinger, hængsler, glidedele, bolte, låsekiler, låsecylindre, låse, stænger osv.)
- Sundhedsrisikoen reduceres drastisk takket være brugen af Human Technology®
- Produktet er derfor ideelt til brug i køretøjsinteriør
Instruktioner
Se produktoplysningerne før brug. Omrystes godt inden brug. Sprøjt på de dele, der skal behandles.
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |