Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flydende fedt, Flow
Flydende fedt, Flow - 1
Flydende fedt, Flow - 2
Flydende fedt, Flow - 3
Flydende fedt, Flow - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flydende fedt, Flow

Syntetisk aktivt, flydende fedt af høj kvalitet med PTFE. Fremragende krybeegenskaber, smøring og korrosionsbeskyttelse. Ideel langvarig pleje af alle bevægelige metalkomponenter.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Meget god korrosionsbeskyttelse og slidbeskyttelse takket være kalciumkompleksformel

  • Reducerer friktion selv under ekstreme forhold ved brug af PTFE

  • Meget god krybeeffekt

  • Varmebestandig fra -40 °C til +200 °C

  • Ingen harpiks- eller klæbeeffekt