Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Motoroliesystemrens

Motoroliesystemrens 957 TUNAP
957 INDVENDIG MOTORRENS 400 ML

Varenr. GT00102519

EAN 4065746465731

Prisvisning for kunder efter login
Motoroliesystemrens

Varenr. GT00102519
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
TÜV-godkendt rensevæske uden opløsningsmidler fremstillet af olie med lav viskositet og høj kvalitet og med kraftige rengøringsmidler. Rengøringsmidlet beskytter den nye motorolie mod forurening fra brugte olierester.
  • Fri for flygtige, organiske forbindelser (VOC'er) og opløsningsmidler

  • Indeholder rengøringsmidler med lav viskositet, der giver fremragende rengøringsresultater

  • Fjerner olieslamaflejringer fra motoroliesystemet

  • Beskytter motoren mod at blive beskadiget som følge af blokerede oliekanaler og boringer

  • Indeholder additiver til smøring af komponenter under rengøringsprocessen

  • Indeholder ikke klor, fosfater, nitrater eller tungmetaller

  • Kan bortskaffes sammen med den brugte olie
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til olieslamaflejringer

  • Ved kompressionstab i området omkring stempelringene

  • Til bankende hydrauliske ventilløftere

  • Ved olieskift for at sikre, at den nye motorolie ikke er forurenet med resterende brugt olie
Instruktioner

Tilsæt rensevæske i motorolien før hvert olieskift. Olien må ikke falde til under minimumsniveauet. Lad motoren køre i tomgang i maks. 20 minutter, mens køretøjet holder stille. Skift derefter olie og filter straks.

Indhold

400 ml

Farve

Gulbrun

Lugt/duft

Opløsningsmiddel-lignende

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24

Massefylde

0,8425 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C, DIN 51757

Min. flammepunkt

100 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger