Techno S3 FLEXITEC®-sikkerhedssko
Sikkerhedssko, FLEXITEC Techno
SIKKERHEDSSKO FLEXITEC TECHNO S3 STR. 44
Varenr.
M018054044
EAN 4250634447955
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
Innovative og fleksible sikkerhedssko med Boa-lukketeknologi med hurtigudløsning. Ultimativ komfort for hvert skridt.
- Åndbart fuldnarvet læder, stofindlæg, reflekterende detaljer
- Indvendig stofforing
- Tåværn af stål, sømværn af stål
- Skridsikker Vibram TPU-ydersål SRC, standardbredde 10,5
- FLEXITEC® teknologi, Vibram, Boa teknologi
- Ca. 670 g pr. sko i størrelse 42
Farve | Antracit |
Størrelse | 44 |
Materiale for sko, øverste | Hellæder med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 10,5 (standardbredde sikkerhedssko) |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!