Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Neon high-vis polstret jakke, klasse 3

High-visibility jakke, neon, polstret, klasse 3
HIGH VIS FORET JAKKE, GUL STR XL

Varenr. M409279003

EAN 4251402749462

Prisvisning for kunder efter login
Neon high-vis polstret jakke, klasse 3

Varenr. M409279003
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
Denne holdbare, meget synlige vinterjakke er fremstillet af 4-vejs stretchstof og imponerer med sit høje komfortniveau. Den holder kroppen varm og tør på ethvert job og er derfor perfekt til kolde dage.
  • Varmt polstret 4-vejs stretchmateriale, åndbart, vandtæt (10.000 mm vandsøjle), Teflon-belægning (olie- og benzinresistent)

  • 2 brystlommer, 3 kuglepenslommer, 2 forlommer med lynlås, Napoleon-lommer, inderlomme med lynlås, varmt lommefor

  • LOXY®-reflekser, svejsede sømme, aftagelig og justerbar hætte (også ideel til hjelmbrugere)

  • Høj fleecekrave, justerbare manchetter med elastisk vindbeskyttelse, ergonomiske ærmer, længere ryg, ID-kortholder

  • EN 20471 klasse 3 (størrelse XS klasse 2), EN 343 klasse standard 3, OEKO-TEX®

LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Gul, Antracit

Størrelse

XL

Materiale

100 % Oxford polyester

Stofvægt pr. m2

230 g

Standarder

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Foring, materiale

100 % polyester

Polstring

100 % polyester

Polstring pr. m², belægningsvægt

140 g

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Tørretumbling ved lav temperatur, Brug ikke blegemiddel, Må ikke stryges, Må ikke renses

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger