Neon high-vis polstret jakke, klasse 3
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Neon high-vis polstret jakke, klasse 3
Denne holdbare, meget synlige vinterjakke er fremstillet af 4-vejs stretchstof og imponerer med sit høje komfortniveau. Den holder kroppen varm og tør på ethvert job og er derfor perfekt til kolde dage.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Varmt polstret 4-vejs stretchmateriale, åndbart, vandtæt (10.000 mm vandsøjle), Teflon-belægning (olie- og benzinresistent)
- 2 brystlommer, 3 kuglepenslommer, 2 forlommer med lynlås, Napoleon-lommer, inderlomme med lynlås, varmt lommefor
- LOXY®-reflekser, svejsede sømme, aftagelig og justerbar hætte (også ideel til hjelmbrugere)
- Høj fleecekrave, justerbare manchetter med elastisk vindbeskyttelse, ergonomiske ærmer, længere ryg, ID-kortholder
- EN 20471 klasse 3 (størrelse XS klasse 2), EN 343 klasse standard 3, OEKO-TEX®
LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!