Stretch X S3 sikkerhedssko
Sikkerhedssko, S3 Stretch X
SIKKERHEDSSKO STRETCH X S3 GRÅ STR 42












Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Åndbart ruskind, indlæg af stof
- Netforing indvendigt, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn i glasfiber, sømværn i tekstil
- Skridsikker ydersål af SRC PU-gummi, komfortbredde 11 (bred)
- DGUV 112-191 (BGR 191), fleksible takket være CORDURA® (ekstremt slidstærke) stretchindsatser, ikke-metal
- Ca. 570 g pr. støvle i størrelse 42
CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.
Farve | Grå |
Størrelse | 42 |
Materiale for sko, øverste | Ruskind med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | Beskyttende tåkappe (stål eller plast)/lukket hæl/oliebestandig sål/stødabsorberende hæl/antistatisk/vandafvisende/antigennemtrængningsmidtersål (stål)/sål med dupper |
Standarder | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Anden standard | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Fodbredde | 11 (standardbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Glasfiber |
Skostørrelse UK | 8 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)