Stretch X S3 sikkerhedssko
Sikkerhedssko, S3 Stretch X
SIKKERHEDSSKO STRETCH X S3 GRÅ STR 44
MODYF
Varenr.
M418099044
EAN 4251174735878
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
Fleksible og innovative sikkerhedsstøvler med komfortable stretchindsatser. Ideelle til aktiviteter, der kræver hyppigt arbejde på knæene.
- Åndbart ruskind, indlæg af stof
- Netforing indvendigt, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn i glasfiber, sømværn i tekstil
- Skridsikker ydersål af SRC PU-gummi, komfortbredde 11 (bred)
- DGUV 112-191 (BGR 191), fleksible takket være CORDURA® (ekstremt slidstærke) stretchindsatser, ikke-metal
- Ca. 570 g pr. støvle i størrelse 42
CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.
Farve | Grå |
Størrelse | 44 |
Materiale for sko, øverste | Ruskind med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |