Nature S3 ESD sikkerhedssko
Sikkerhedssko S3 Nature ESD
SIKKERHEDSSKO S3 NATURE SORT STR 43
MODYF
Varenr.
M418112043
EAN 4251402721314
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
Denne komfortable sikkerhedssko har en skridsikker gummisål. Det innovative Air Tubeless System sikrer enestående komfort.
- Åndbart, ultralet mikrofiber
- Netforing indvendigt, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn af aluminium, sømværn af tekstilmateriale
- Skridsikker ydersål i SRC-gummi, komfortbredde 11 (bred)
- ESD, Air Tubeless System
- Ca. 630 g pr. sko i størrelse 42
Farve | Sort |
Størrelse | 43 |
Materiale for sko, øverste | Mikrofiber |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |