Klimaservicemaskine COOLIUS® Y50
Serviceenhed til aircond., køretøjer COOLIUS Y50
COOLIUS Y 50 KLIMASERVICEMASKINE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Intelligent ”lavemission”-koncept
Innovativ proces til dræning af spildolie sikrer minimalt tab af kølemiddel
Test i overensstemmelse med lovgivningen
Nitrogen-/formiergastest integreret i enhedens software
Avanceret dokumentation
Læs og eksporter data til Excel via USB-interface
Rengør maskinen
Automatisk rengøring af kredsløbet til klimaservicemaskinen
Komponenter, der er nemme at vedligeholde
Brug af specialdesignede komponenter af høj kvalitet
Ingen uønsket adgang
Der kan konfigureres personlig adgang til enheden
Bedre under kontrol
Ekstra manometer til visning af det interne tryk i kølemiddelflasken
Inkluderet i leveringen
- Serviceslanger med standard lynkoblinger
- Database med køretøjers påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Vejledning til enheden
Airconditionservice på airconditionanlæg i biler, varebiler, specialkøretøjer, entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner.
Vægt for enhed | 90 kg |
Bredde | 680 mm |
Højde | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Type kølemiddel | R-1234yf |
Kølemiddelvolumen | 20 kg |
Fyldenøjagtighed for kølemiddel | +/- 15 g |
Vakuumpumpeudgang | 128 l/min. |
Sugeevne | 500 g/min. |
Visning | 4-linjers LCD |
Maks. driftstryk | 20 bar |
Godkendelse | CE |
Produktvægt (pr. vare) | 90,000 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!