COOLIUS® Y50A klimaservicemaskine til køretøjer
Serviceenhed til airconditionanlæg COOLIUS Y50A
COOLIUS Y 50A KLIMASERVICEMASKINE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Intelligent analyse af kølemiddel
- Den indbyggede kølemiddelanalysator er fuldt integreret i serviceprocessen for airconditionanlægget.
- Et intelligent tredobbelt filtersystem sikrer, at der ikke kommer olie og kølemiddel ind i analysatorens ledninger og forurener enheden. Denne innovation er en stor forbedring i forhold til den bedste tilgængelige teknologi og reducerer udgifterne til vedligeholdelse markant.
- Der kræves maks. 1,5 g kølemiddel til analysen.
Test i overensstemmelse med lovgivningen
Nitrogen-/formiergastest integreret i enhedens software
Avanceret dokumentation
Læs og eksporter data til Excel via USB-interface
Rengør maskinen
Automatisk rengøring af kredsløbet for serviceenheden til airconditionanlægget
Ingen uønsket adgang
Der kan konfigureres personlig adgang til enheden
Inkluderet i leveringen
- Serviceslanger med standard lynkoblinger
- Database med køretøjers påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
Airconditionservice på airconditionanlæg i biler, varebiler, specialkøretøjer, entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner.
Vægt for enhed | 90 kg |
Bredde | 680 mm |
Højde | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Type kølemiddel | R-1234yf |
Kølemiddelvolumen | 20 kg |
Fyldenøjagtighed for kølemiddel | +/- 15 g |
Vakuumpumpeudgang | 128 l/min. |
Sugeevne | 500 g/min. |
Visning | 4-linjers LCD |
Maks. driftstryk | 20 bar |
Olie/UV-lækagesøgningsmidler, fyldenøjagtighed | +/- 2g |
Godkendelse | CE |
Produktvægt (pr. vare) | 90,600 kg |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!