Klimaservicemaskine i køretøjer COOLIUS® C20
Klimaservicemaskine COOLIUS C20
COOLIUS C 20 KLIMASERVICEMASKINE WOW
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Udstyrets karakteristika
- Fuldautomatisk
- Robust og let (vægt 37 kg)
- Meget enkel at betjene
- 7-tommer grafisk berøringsskærm
- 2 olieflasker og 1 UV-flaske
- Automatisk oliestyring til ny og brugt olie (manuel tilsætning af UV)
- Opgradering til hermetisk lukkede oliebeholdere mulig (anbefales)
- Integreret termisk printer
- Referencedatabase for påfyldningsmængde for lastbiler og biler
- Flersproget menuvejledning
Fordele
- Kompakt design
- Til hybrid- og elkøretøjer
- CO₂ som et naturligt, miljøvenligt kølemiddel
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Sikker og fremtidssikret
Inkluderet i leveringen:
- COOLIUS C20 klimaservicemaskine
- Serviceslanger med standard hurtigkobling (længde 3 m)
- Sæt med to adaptere til hermetisk forseglede oliebeholdere
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Database med køretøjers påfyldningsniveau
- Enhedsuddannelse (valgfri)
Vægt for enhed | 37 kg |
Bredde | 530 mm |
Højde | 920 mm |
Dybde | 530 mm |
Type kølemiddel | R744 |
Fyldenøjagtighed for kølemiddel | +/- 10 g |
Vakuumpumpeudgang | 100 l/min. |
Sugeevne | 60 g/min. |
Visning | Touch skærm |
Maks. driftstryk | 160 bar |
Olie/UV-lækagesøgningsmidler, fyldenøjagtighed | +/- 2g |
Godkendelse | CE |
Produktvægt (pr. vare) | 60 kg |
SP-ADAPTER-HERMETIC-OIL-C20
WOWPakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!