Klimaservicemaskine i køretøjer COOLIUS® C20
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klimaservicemaskine i køretøjer COOLIUS® C20
Fuldautomatisk og kompakt klimaservicemaskine til servicering af luftkonditioneringsanlæg i køretøjer og små termiske styringssystemer med CO₂-kølemiddel.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Udstyrets karakteristika
- Fuldautomatisk
- Robust og let (vægt 37 kg)
- Meget enkel at betjene
- 7-tommer grafisk berøringsskærm
- 2 olieflasker og 1 UV-flaske
- Automatisk oliestyring til ny og brugt olie (manuel tilsætning af UV)
- Opgradering til hermetisk lukkede oliebeholdere mulig (anbefales)
- Integreret termisk printer
- Referencedatabase for påfyldningsmængde for lastbiler og biler
- Flersproget menuvejledning
Fordele
- Kompakt design
- Til hybrid- og elbiler
- CO₂ som et naturligt, miljøvenligt kølemiddel
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Sikker og fremtidssikret
Inkluderet i leveringen:
- COOLIUS C20 klimaservicemaskine
- Serviceslanger med standard hurtigkobling (længde 3 m)
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Database med køretøjers påfyldningsniveau
- Enhedsuddannelse (option)
AnvendelsesområdeTil servicering af klimaanlæg i køretøjer og små termiske styringssystemer med CO₂-kølemiddel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!