Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kalibreringssystem WOW! ACS-biler

Kalibreringsværktøj til førerhjælpesystemer
ADAS BASISVOGN MED TAVLEHOLDER

Varenr. W074200000

EAN 4061975585752

Prisvisning for kunder efter login
Kalibreringssystem WOW! ACS-biler

Varenr. W074200000
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
Til kalibrering af førerassistentsystemer

Fleksibelt og omkostningseffektivt system til kalibrering af førerassistentsystemer


  • 100 % producentkompatibel

  • Kan udvides med dobbeltsidede, mærkespecifikke kalibreringskort

  • Høj dækning af alle køretøjsrelevante mærker

  • Ideel til selvstændige værksteder, bilglasvirksomheder, karrosseriværksteder og dækforhandlere

  • Kan bruges af én person


Inkluderet i leveringen:


  • Pulverlakeret, justerbar i højden, fjederafbalanceret holder til kalibreringskortet (1,0 m til 1,85 m) eller vogn med manøvreringshjul, håndtag og riflet fingerskrue

  • Laserholder, der kan adskilles og justeres i højden, (0,27 m til 1,0 m med yderligere finjustering) med to monterede laserpointere

  • Måleskala til justering i højden af holder til kalibreringskort og laserholder

  • To selvcentrerende firepunktshjulbeslag (til 11" til 25" fælge)

  • Metalkasse, inkl. en krydslinjelaser, to målebånd, to spejle/skalaenheder og fire målebåndsholdere
BemærkFor at sikre, at de forskellige systemer fungerer korrekt, skal kameraer og sensorer efterses og om nødvendigt justeres regelmæssigt. Efter en reparation er kalibrering normalt påkrævet for specielle hjælpesystemer.
  • Til funktionskalibrering, WOW! Diagnosesoftware, WOW! Diagnosesystem (software medfølger), WOW! LOOQER-diagnoseinterface, mærkespecifikke kalibreringskort og om nødvendigt justeringsskinner til kalibreringskort.

  • Vi anbefaler softwarepakken Expert data - for fuld adgang til Power Repair og andre WOW!-højdepunkter i softwaren.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

WOW! ACS-bilværktøj med brandspecifik udvidelse af kalibreringskortet. Tilpas og juster kalibreringsværktøjet foran køretøjet ved hjælp af specifikationerne for den pågældende køretøjsmodel fra diagnosesoftwaren. Når værktøjet er indstillet korrekt, skal du udføre kalibreringsprocessen med softwaren.

Længde

1200 mm

Bredde

800 mm

Højde

1950 mm

Produktvægt (pr. vare)

90,000 kg

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kalibreringskort, Mazda type 2- og Mitsubishi ACS cars

ADAS MAZDA/MITSUBISHI T2 TFC-9/TFC-10

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort til Toyota ACS cars

ADAS TOYOTA/TOYOTA T1 TFC-11/T2 TFC-12

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort til Nissan og Hyundai ACS cars

ADAS NISSAN TYP 2 HYUNDAI TYP 1 TFC13/14

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringsskema til Honda, KIA og Hyundai ACS cars

ADAS HONDA, KIA/HYUNDAI TFC15/16/17

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Justeringsskinner til ACS cars kalibreringskort

SKINNESÆT FOR TAVLER HALVFORMAT 160CM

Egnet til specifikke kalibreringskort
x 1 stk.
Kalibreringskort VW- og Mercedes ACS cars

ADAS MB/VAG TFC-2/TFC-1

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort FCA, Alfa Romeo og Hyundai ACS cars

ADAS FCA/ALFA TFC-5 /TFC-6

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort Nissan-, MB- og Mazda ACS-biler

ADAS NISSAN /MAZDA TFC-7/T1TFC-8

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer