Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kalibreringssystem WOW! ACS-biler
Til kalibrering af førerassistentsystemer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fleksibelt og omkostningseffektivt system til kalibrering af førerassistentsystemer
- 100 % producentkompatibel
- Kan udvides med dobbeltsidede, mærkespecifikke kalibreringskort
- Høj dækning af alle køretøjsrelevante mærker
- Ideel til selvstændige værksteder, bilglasvirksomheder, karrosseriværksteder og dækforhandlere
- Kan bruges af én person
Inkluderet i leveringen:
- Pulverlakeret, justerbar i højden, fjederafbalanceret holder til kalibreringskortet (1,0 m til 1,85 m) eller vogn med manøvreringshjul, håndtag og riflet fingerskrue
- Laserholder, der kan adskilles og justeres i højden, (0,27 m til 1,0 m med yderligere finjustering) med to monterede laserpointere
- Måleskala til justering i højden af holder til kalibreringskort og laserholder
- To selvcentrerende firepunktshjulbeslag (til 11" til 25" fælge)
- Metalkasse, inkl. en krydslinjelaser, to målebånd, to spejle/skalaenheder og fire målebåndsholdere
- Til funktionskalibrering, WOW! Diagnosesoftware, WOW! Diagnosesystem (software medfølger), WOW! LOOQER-diagnoseinterface, mærkespecifikke kalibreringskort og om nødvendigt justeringsskinner til kalibreringskort.
- Vi anbefaler softwarepakken Expert data - for fuld adgang til Power Repair og andre WOW!-højdepunkter i softwaren.
WOW! ACS-bilværktøj med brandspecifik udvidelse af kalibreringskortet. Tilpas og juster kalibreringsværktøjet foran køretøjet ved hjælp af specifikationerne for den pågældende køretøjsmodel fra diagnosesoftwaren. Når værktøjet er indstillet korrekt, skal du udføre kalibreringsprocessen med softwaren.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!