Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Line light LED - LINE LIGHT 4
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/SQdUnKUdxvY&t=9s

Line light LED - LINE LIGHT 4 - 1

Line light LED

LED-lyssæt til 4-søjlet lift
LINE LIGHT 4

Varenr. W107800001

EAN 4046777151046

Prisvisning for kunder efter login
Line light LED

Varenr. W107800001

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

LED-lyssæt til 2-og 4-søjlede lifte, hvor der kræves noget ekstra af lyskilden.
LINE LIGHT serien er en unik belysningsløsning til universel anvendelse på firsøjlede lifte, der giver en ekstremt kraftig oplysning af hele undervognen. Det slanke og kompakte design (kun Ø25 mm) evner plads til, at centerdonkraften kan passere frit.
Serien er blevet opgraderet fra 1400 til 2750 lumen, og sammenlignet med traditionelle 36-Watts lysstofrør yder systemet et ekstremt kraftigt lys med et meget lavt strømforbrug.
LINE LIGHT koncentrerer lyset i en udstrålingsvinkel på 75° og dermed undgår man blænding under arbejdet. Lampeenheden kan drejes for at opnå den optimale belysningsvinkel.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

En universel lyskilde med mange anvendelsesmuligheder.

Reservedele til dette produkt:
Magnet til Line Light 2/4/6

MAGNET OPHÆNG TIL LINE LIGHT

Magnet til nem ophæng af Line Light 2/4/6.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger