Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Line light LED
Line light LED
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/SQdUnKUdxvY&t=9s

Line light LED - 1

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Line light LED

LED-lyssæt til 2-og 4-søjlede lifte, hvor der kræves noget ekstra af lyskilden.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

LINE LIGHT serien er en unik belysningsløsning til universel anvendelse på firsøjlede lifte, der giver en ekstremt kraftig oplysning af hele undervognen. Det slanke og kompakte design (kun Ø25 mm) evner plads til, at centerdonkraften kan passere frit.
Serien er blevet opgraderet fra 1400 til 2750 lumen, og sammenlignet med traditionelle 36-Watts lysstofrør yder systemet et ekstremt kraftigt lys med et meget lavt strømforbrug.
LINE LIGHT koncentrerer lyset i en udstrålingsvinkel på 75° og dermed undgår man blænding under arbejdet. Lampeenheden kan drejes for at opnå den optimale belysningsvinkel.