Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3 tons service sakselift WSL 30 fra Italienske Werther

Sakselift 3 t WSL 30
SERVICE LIFT 3 TON WSL 30

Varenr. W109700030

EAN 4046777150926

Prisvisning for kunder efter login
3 tons service sakselift WSL 30 fra Italienske Werther

Varenr. W109700030

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sakselift til for eksempel Quick service, hjulskift, hurtig inspektion osv. med en lav løftehøjde på 930mm
Liften kan monteres med hjul så den er flytbar.
3 tons sakselift WSL 30 fra Italienske Werther
Elektrohydraulisk sakselift med en løftekapacitet på 3000 kg, ideel til Quick service på personbiler. Den har en løftehøjde på 930 mm og elektronisk kompensationsudstyr for præcis løftning. Styreenheden sikrer nem betjening, og den robuste bundramme giver stabilitet.
Robust, stabil kvalitet
  • Trefaset motor: 230/400 V

  • Løftehøjde: 930 mm

  • Hæve-/sænketid: 20 s

  • Frihøjde: 96 mm
Bemærk

Leveres uden hydraulikolie.

CE-godkendt. Godkendt efter EN 1493.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Denne løfter er velegnet til bremser, quick-service og dækservice.

Bæreevne

3000 kg

Drev til løfteplatform

Elektrohydraulisk

Løftehøjde

930 mm

Antal styreenheder

1 STK

Bundramme

Ja

Over jorden

Ja

Kompensationsudstyr

Elektronisk

Køretøjstype

Personbil

Nominel spænding

400 V/AC/DC

Farve

Sort, Grå

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Gummirampe

GUMMIRAMPE 1000X480X50MM

Gummirampe til opkørsel på lift.
x 1 stk.
Flexibel løfteklods i polymer

POLYMER LØFTEKLODS 1355X140X49

Universal løfteklods til sakselift
x 1 stk.
Hjulsæt til hydraulisk rampe

MOBIL SÆT TIL WSL 30 263 HS

Mobilsæt til sakselift WSL 30 263B HS
x 1 stk.
Hydraulikslange

1 M. FORLÆNGER SLANGE KIT FOR WSL 30/32

Til sakselift WSL 30 og WSL 32
x 1 stk.
Gummiklods

GUMMIPUDE 160 X 120 X 120

Gummiklods til sakselifte og 4-søjlede lifte
x 1 stk.
Gummiklods

165035 GUMMIKLODS 160 X 120 X 20 MM

Gummiklods til sakselifte og 4 søjlet lifte.
x 1 stk.
Refleks

2811751 SENSORREFLEKTOR

Til sakselift KAR 45
x 1 stk.
Universal kuglebeslag

4443669 KUGLEBESLAG TIL FOTOCELLE

Sensorbeslag
x 1 stk.
Universal forlænger til sensorbeslag

4443726 FORLÆNGER TIL SENSORBESLAG

Til sensorbeslag.
x 1 stk.
Beslag til væg eller loft montering

4443732 BESLAG TIL FORLÆNGER M12

Til forlænger.
x 1 stk.
90° vægbeslag

5124606 BESLAG TIL REFLEKTOR/FOTOCELLE

Sensorbeslag
x 1 stk.
Fotocelle

5124640 FOTOCELLE

Til sakselift KAR 45
x 1 stk.
Gummiklods

GUMMIPUDE 160 X 120 X 80 MM

Gummiklods til sakselifte og 4-søjlede lifte
x 1 stk.
Gummiklods

GUMMIKPUDE 160 X 120 X 60 MM

Gummiklods til sakselifte og 4-søjlede lifte
x 1 stk.
Gummiklods

GUMMIPUDE 160 X 120 X 40 MM

Gummiklods til sakselifte og 4-søjlede lifte
x 1 stk.
Gummiklods

GUMMIPUDE 160 X 120 X 30 MM

Gummiklods til sakselifte og 4-søjlede lifte
x 1 stk.
Gummiklods

165030 GUMMIKLODS 150 X 150 X 70 MM

Gummiklods til sakselifte og 4 søjlet lifte.
x 1 stk.
Gummiklods

165031 GUMMIKLODS 150 X 150 X 50 MM

Gummiklods til sakselifte og 4 søjlet lifte.
x 1 stk.
Gummiklods

165034 GUMMIKLODS 150 X 150 X 40 MM

Gummiklods til sakselifte og 4 søjlet lifte.
x 1 stk.
Gummiklods

165037 GUMMIPUDE 150 X 150 X 30 MM

Gummiklods til sakselifte og 4 søjlet lifte.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Reservedele til dette produkt:
Switch

D0510 MICROSWITCH.

Til sakselift.
x 1 stk.
Glideklods

R0713 GLIDEKLODS NEDERST.

Glideklods til sakselift.
x 1 stk.
Magnetspole uden ventil

R2724 MAGNETVENTIL UDEN SPOLE

Til sakselift.
x 1 stk.
Magnetspole uden ventil

B4870 MAGNETVENTIL UDEN SPOLE

Til sakselift.
x 1 stk.
Transformer

B6537 TRANSFORMER (WSL30/SRE/SRM)

Til sakselift.
x 1 stk.
Printkort

B6633 PRINT

Til sakselift.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger