3 tons service sakselift WSL 30 fra Italienske Werther
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3 tons service sakselift WSL 30 fra Italienske Werther
Sakselift til for eksempel Quick service, hjulskift, hurtig inspektion osv. med en lav løftehøjde på 930mm
Liften kan monteres med hjul så den er flytbar.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
3 tons sakselift WSL 30 fra Italienske Werther
Elektrohydraulisk sakselift med en løftekapacitet på 3000 kg, ideel til Quick service på personbiler. Den har en løftehøjde på 930 mm og elektronisk kompensationsudstyr for præcis løftning. Styreenheden sikrer nem betjening, og den robuste bundramme giver stabilitet.
Robust, stabil kvalitet
Elektrohydraulisk sakselift med en løftekapacitet på 3000 kg, ideel til Quick service på personbiler. Den har en løftehøjde på 930 mm og elektronisk kompensationsudstyr for præcis løftning. Styreenheden sikrer nem betjening, og den robuste bundramme giver stabilitet.
Robust, stabil kvalitet
- Trefaset motor: 230/400 V
- Løftehøjde: 930 mm
- Hæve-/sænketid: 20 s
- Frihøjde: 96 mm
Bemærk
Leveres uden hydraulikolie.
CE-godkendt. Godkendt efter EN 1493.
Anvendelsesområde
Denne løfter er velegnet til bremser, quick-service og dækservice.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!