2-stemplet hydraulisk lift
2-stemplet lift Multiarm HERRMANN
MULTIARM 2.40 2530MM MED KASSETTE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
4,0T kan fås med forskellige kassetter i både stål og galvaniseret udgave.
Kan også fås i en fremtidssikret future proof' kassette, som gør det muligt at ændre bredden på liften uden at skulle grave den gamle kassette op og støbe en ny kassettet ned.
- Robust konstruktion med en stempel diameter på 123 mm
- Installationsdybde på 2408 mm
- Oliekapacitet på 10 liter for optimal ydeevne
2-stemplet lift Multiarm HERRMANN er ideel til brug i bilværksteder og servicecentre til løft og vedligeholdelse af køretøjer.
![]() | |
Bæreevne | 4000 kg |
Løftehøjde | 2033 mm |
Diameter på hydraulisk stempel | 123 mm |
Diameter på styrestang | 123 mm |
Installationsdybde | 2408 mm |
Oliekapacitet | 10 l |
Stempelafstand | 2530 mm |
Typebeskrivelse | Med multiarme Inkl. standard stål kassette |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!