Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Saksedonkraft fra AC - SD 20 PHL SAKSEDONKRAFT 62 200 00 Saksedonkraft fra AC - SD 20 PHL SAKSEDONKRAFT 62 200 00
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/hx2iiJIh9yg

Saksedonkraft fra AC - SD 20 PHL SAKSEDONKRAFT 62 200 00 - 1
Saksedonkraft fra AC - SD 20 PHL SAKSEDONKRAFT 62 200 00 - 2

Saksedonkraft fra AC

Saksedonkraft AC
SD 20 PHL SAKSEDONKRAFT 62 200 00

Varenr. W163000200

EAN 5706268622002

Prisvisning for kunder efter login
Saksedonkraft fra AC

Varenr. W163000200

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Saksedonkraft til montering på 4-søjlet lift eller som gravdonkraft
  • Lufthydraulisk saksedonkraft til personbiler og varevogne

  • Hurtigt og effektivt løft takket være driftsikker og lydsvag pumpe

  • Lav højde på 180 mm og slankt design gør den velegnet til køretøjer med lav frihøjde

  • Stor og fleksibel rækkevidde idet afstanden mellem løftepunkterne kan justeres op til 1610 mm

  • 2-håndsbetjening med dødmandsgreb, mekanisk sikkerhedsstop og overtryksventil for maksimal sikkerhed

  • Inkl. 3 sæt forlængere (10/40/85 mm) samt gummisadelpude til beskyttelse af bilens undervogn

  • Unikt højdejusterbart ophængssystem - passer til alle lifte og grave


Se montagevejledning under dokumenter for ophængsmuligheder
BemærkSe komplet ophængsliste under dokumenter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Monteres på en 4-søjlet lift eller som en gravdonkraft

Bæreevne

2000 kg

Bredde

1610 mm

Min. højde

180 mm

Min./maks. højde

180-370 mm

Min./maks. tryk

8,5-12 bar

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sadel til saksedonkraft

6202400 SADEL TIL FORLÆNGER 10MM

Bruges til saksedonkraft eller folænger.
x 1 stk.
Forlænger til saksedonkraft

6202200 FORLÆNGER 45MM

Bruges sammen med SD 20 PHL og SD 26 PHL.
x 1 stk.
Forlænger til saksedonkraft

6202300 FORLÆNGER 90MM

Bruges sammen med SD 20 PHL og SD 26 PHL.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 270 00 KAR45/55/WERTHER

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Lufttilslutningssæt

LUFTTILSLUTNINGSSÆT 62 325 00

Lufttilkobling til saksedonkraft.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 472 00 T. OMCN

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 258 00

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 262 00 ISTO/RAVAG/STEN

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 272 00 CORGHI/MODOLFO

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 276 00 OMA/WERTHER

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 280 00 OMER/ROTARY/STEN

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 284 00 TIP TOP/CONSUL

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 353 00 HUNTER RX

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 355 00 OMER/MAHA

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 359 00 OMA/OMCN/WERTHER

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 402 00 ROTARY

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Ophængsbeslag til saksedonkraft

OPHÆNGSBESLAG 62 470 00 RAVAGLIOLI

Beslag til montering på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Reservedele til dette produkt:
Gummisadelpude GS2

GUMMISADELPUDE GS2

Bruges sammen med sadelpude til saksedonkraft.
x 1 stk.
Rulle til ophæng

62.330.00 RULLE FOR OPHÆNG 62.280.00

Bruges til ophæng af saksedonkraft på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Rulle til ophæng

62.339.01 RULLE FOR OPHÆNG 62.270.00

Bruges til ophæng af saksedonkraft på 4 søjlet lift.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger