Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bremsevasker

Bremsevasker
BREMSEVASKER

Varenr. W226706004
EAN 4046777424409
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Effektiv lavtryksvasker til afrensning af bl.a. bremser, koblinger og reservedele

Sikker


  • Det sundhedsfarlige støv bindes af vandet og fjernes med tryk

  • Mekanisk sikkerhedsventil, som åbner ved overtryk

  • Termostatsikret mod tørkogning og overophedning


Mobil og brugervenlig


  • Monteret på 4 hjul, hvoraf de to kan låses

  • Ingen generende slanger og ledninger

  • Trykluftmanometer og temperaturindstilling, der giver overblik


Fleksibelt rensekar


  • Aftageligt rensekar med rist

  • Rensekarret kan justeres trinløst i højden (30-110 cm) og drejes 360°


Robust kvalitet med lang levetid


  • Rustfri stålbeholder
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til afrensning af bremser, koblinger og diverse maskin- og reservedele.

Instruktioner

Vaskeren fyldes med vand og rensevæske. Ved tilslutning til 230 V varmes vandet op til den ønskede temperatur, dog maks. 85 C. Herefter pumpes beholderen op til et arbejdstryk på maks. 6 bar – afgangstrykket reguleres i spulehåndtaget. Vaskeren er nu klar til brug.

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dyse til spulehåndtag

DYSE F.SPULEHÅNDTAG F.BREMSEVASKER

Til bremsevasker
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger